• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43357 - Câble Hybride USB 3.2 Gen 2 Type A, 35m

  • Câble Hybride USB 3.2 Gen 2 Type A, 35m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43357
    • Référence Sonepar : 01852843357
    • EAN : 4002888433570
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Hybride USB 3.2 Gen 2 Type A, 35m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble hybride USB 3.2 Gen 2 35m qui combine les avantages d' un cable avec fibre optique et liaison cuivre
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu' à 10Gbit/s
  • Connexion USB Type A pour ordinateurs et périphériques 
  • Faible RFI/EMI pour les environnements sensibles
  • Garantie 2 ans 
Le câble Hybride USB 3.2 de Lindy permet de prolonger la distance de connexion d' un port USB de 35 m, bien plus que ne le permettent les câbles en cuivre standard ou actifs, tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 10 Gbit/s (rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0). Une conception plus légère et plus souple facilite l'installation de ce câble dans les chemins de câbles et les conduits, tandis qu'un faible niveau de RFI/EMI garantit que le câble peut être installé dans les environnements les plus sensibles.

Ce câble hybride prend en charge toute une gamme de périphériques USB tels que les médias de stockage ou les webcams. Il est entièrement compatible avec les webcams 4K USB 3.2/3.1 et les systèmes de vidéoconférence, et peut être utilisé pour étendre les signaux de ces appareils.

Le verrouillage par vis de la prise USB de type A peut permettre d' assurer une connexion sécurisée du périphérique si celui-ci est compatible.
Pour plus de commodité, le câble hybride est alimenté par le bus et dispose d'un câble d'alimentation USB de type A, qui peut être relié à une alimentation USB externe (non incluse) si une alimentation supplémentaire est nécessaire.