• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43359 - Station de clonage et d'accueil USB 3.2

  • Station de clonage et d'accueil USB 3.2 Type C vers SSD M.2 NVMe & SATA
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43359
    • Référence Sonepar : 01852843359
    • EAN : 4002888433594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Station de clonage et d'accueil USB 3.2 Type C vers SSD M.2 NVMe & SATA

•Les Atouts de l'article:

  • Permet un accès rapide et simultané à un SSD/HDD M.2 NVMe et SATA.
  • Permet le clonage hors ligne d'un SSD M.2 NVMe vers un SSD ou un disque dur SATA 2,5" ou 3,5", ainsi que l'inverse.
  • Prend en charge les débits SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s.
  • Compatible avec les ordinateurs équipés d'USB Type C ou A
  • Garantie 2 ans

La station d'accueil et de clonage USB 3.2 Gen 2 Type C M.2 NVMe & SATA SSD/HDD de Lindy offre des fonctions d'accueil et de clonage à grande vitesse. Elle prend en charge la lecture et l'écriture simultanées sur un SSD M.2 NVMe et un SSD/HDD SATA, ainsi que le clonage hors ligne (copie de données sans connexion à un ordinateur hôte) d'un SSD M.2 NVMe vers un SSD ou un disque dur SATA 2,5" ou 3,5", et inversement.


Cette station d'accueil et de clonage est un outil idéal pour les installateurs et intégrateurs de systèmes, les techniciens informatiques et les services informatiques pour des sauvegardes rapides ou la récupération de données. Elle effectue des clones bit par bit (y compris le système d'exploitation et les partitions) du disque source sur le disque cible, ce qui est parfait pour la mise à niveau vers des SSD de plus grande capacité.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Accès simultané à un SSD M.2 NVMe et un SSD SATA ou clonage hors ligne d'un SSD M.2 NVMe vers un SSD/HDD SATA 2.5"/3.5" et vice-versa