Description
•Les Atouts de l'article:
- Permet de connecter un écran HDMI® 8K au port USB-C de votre ordinateur*
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@144Hz
- Nécessite que le bus/port USB prenne en charge de la fonction DisplayPort Alternate Mode
- Plug & Play, pas de pilote requis
- Garantie 2 ans
Ce câble adaptateur USB Type C vers HDMI® 8K60 de Lindy est une solution haute performance qui permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des capacités vidéo externes à un ordinateur équipé d'un port USB-C qui prend en charge la fonction Displayport 1.4 Alternate Mode. Ce câble de 2m possède un connecteur HDMI® qui peut être directement connecté à l’écran, ce qui le rend parfait pour une installation simple et rapide.
Ce câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K 7680x4320 60 Hz et 4K 144Hz**, ce qui en fait l'outil idéal pour le streaming de jeux 8K ou le montage vidéo 8K haute résolution. La prise en charge supplémentaire de la gamme dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus large, pour des couleurs plus réalistes. La norme HDCP 2.2 garantit une lecture sans problème des films Ultra HD 8K et autres contenus 8K.
Ce câble est alimenté par le bus USB, ce qui signifie qu' aucune alimentation externe n'est nécessaire. Grâce à l'installation "Plug and Play", ce câble de conversion peut être installé dans un environnement audiovisuel avec un minimum de difficultés, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.
* Veuillez vous assurer que les paramètres de votre téléviseur 8K sont correctement configurés pour l'entrée HDMI® 2.1.
** Le périphérique source doit prendre en charge DP 1.4 avec DSC v1.2a.
•Quleques mots du fabricant:
Connectez un écran HDMI® 8K via le port USB-C de votre ordinateur.