Description
Rallonge active USB 3.0 Type A vers C, 20m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Rallonge active de 20m pour connecter un périphérique USB-C à un ordinateur équipé d'un port USB-A
•Les Atouts de l'article:
- Câble actif haute performance qui fournit une connexion étendue de 20 m entre un ordinateur doté d' un port USB de type A et un périphérique de type C
- Prise en charge USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3. 0 avec une bande passante allant jusqu' à 5 Gbit/s
- Peut être utilisé seul ou - pour des distances encore plus grandes - être connecté à la version 8m ou 10m du système de rallonge active USB 3.0 Pro (n° 43157 ou n° 43158)
- Technologie active éprouvée et connecteurs à verrouillage
- Garantie 2 ans
Cette rallonge active USB 20 m de Lindy est un câble actif haute performance qui permet d' accéder à des périphériques USB de type C tels que des webcams ou des périphériques de stockage sur de longues distances. Avec la prise en charge de vitesses de transfert de données allant jusqu' à 5 Gbit/s, ce câble d' extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.
Ce câble d' extension de 20 m peut être utilisé seul ou - pour des distances encore plus grandes - être connecté à la version 8m ou 10m de l' USB 3.0 Active Extension System Pro (n° 43157 ou n° 43158).
Un câble adaptateur USB vers DC pour l’alimentation est inclus. En général, l'alimentation 5V 1A d'un smartphone est suffisante pour alimenter le dispositif connecté.
Pour les dispositifs USB ayant une forte demande de puissance, comme un Hub USB ou un dispositif de stockage, il peut être nécessaire de connecter une alimentation plus puissante comme Lindy No. 73412 avec une tension de sortie et un ampérage jusqu'à 5V 3A.
Ce câble est doté d' une technologie active éprouvée et de connecteur avec verrouillage par vis pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.
•Quleques mots du fabricant:
Rallonge active de 20m pour connecter un périphérique USB-C à un ordinateur équipé d'un port USB-A