Description
•Les Atouts de l'article:
- Permet de connecter 4 périphériques USB 3.2 type A à un seul port USB type C
- L'interrupteur marche/arrêt sur chaque port permet aux utilisateurs de gérer la consommation électrique des appareils connectés
- Taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible USB 2.0 / 1.1
- Alimentation par le bus avec prise USB Micro-B en option pour une utilisation avec des appareils de forte puissance
- Garantie 2 ans
Un hub USB se connecte à un hôte USB et fournit des ports USB supplémentaires pour connecter plusieurs périphériques ou autres dispositifs simultanément.
Le hub USB 3.2 à 4 ports de LINDY offre un accès pratique et une gestion efficace de l'énergie pour les périphériques USB type A et les dispositifs de stockage. Capable de transferts de données jusqu'à 5 Gbit/s, le hub est également rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et 1.1.
Les ports du hub possédant chacun un bouton marche/arrêt peuvent aider à réduire la consommation d'énergie globale et sont parfaits pour accéder à des disques durs externes ou à d'autres dispositifs utilisés périodiquement. Une alimentation électrique optionnelle peut être connectée pour une utilisation avec des dispositifs USB plus gourmands en énergie.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
4 ports USB Type A additionnels pour un ordinateur de type C avec bouton On/Off pour chaque port