• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43387 - Switch de partage USB 3.0, 2 vers 4

  • Switch de partage USB 3.0, 2 vers 4
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43387
    • Référence Sonepar : 01852843387
    • EAN : 4002888433877
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch de partage USB 3.0, 2 vers 4

•Les Atouts de l'article:

  • Partagez quatre périphériques USB 3.0 Super Speed entre deux ordinateurs
  • Commutation d'un ordinateur à l'autre par simple pression d'un bouton
  • Port audio pour haut-parleurs ou écouteurs
  • Plug & Play, aucun logiciel n'est nécessaire
  • Garantie de 2 ans

Le commutateur de partage 2 vers 4 USB 3.0 de Lindy permet à 2 utilisateurs de partager jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 sans qu'il soit nécessaire de changer constamment de câble ou d'installer un logiciel de partage de réseau compliqué. Le port de l'ordinateur actif peut être sélectionné à l'aide d'un bouton-poussoir. Ce commutateur est idéal pour partager une imprimante, un périphérique de stockage ou une webcam dans les environnements de bureau. Il permet également de partager entre deux utilisateurs un système de présentation en salle de conférence tel que Barco Clickshare. Le commutateur de partage USB 3.0 est doté d'un port de sortie audio de 3,5 mm pour connecter des haut-parleurs ou un casque.


Le commutateur de partage USB 3.0 est rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.1 et prend en charge tous les ordinateurs équipés d'un port USB de type A - parfait pour une utilisation avec plusieurs PC ou Mac. Le commutateur de partage est doté d'une prise USB de type C pour une alimentation électrique optionnelle (non incluse). 


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Partage 4 périphériques USB 3.0 entre 2 ordinateurs