Description
•Les Atouts de l'article:
- Hub USB haute performance avec câble actif qui fournit une connexion étendue de 5m entre un ordinateur et jusqu'à 4 périphériques USB.
- Connecte 2 périphériques USB de type A et 2 périphériques de type C au port USB de type A d'un ordinateur
- Prend en charge la bande passante USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed pour des vitesses de 5Gbit/s
- Alimenté par le bus USB, avec une prise DC pour une alimentation externe (non incluse)
- 2 ans de garantie
Le Hub Lindy 5m USB 3.0 utilise une électronique active intégrée pour étendre la longueur de câble de quatre périphériques USB de 5m supplémentaires. Il fournit 2 ports USB Type A et 2 ports USB Type C SuperSpeed pour connecter jusqu'à 4 périphériques tels que des périphériques de stockage, des imprimantes ou des webcams à un ordinateur équipé d'un port USB Type A sur de plus longues distances, tout en assurant un positionnement flexible. Capable de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 5 Gbit/s, le hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1.
Le hub est alimenté par le bus USB, mais il dispose également d'une prise DC pour connecter une alimentation externe de 5VDC (non incluse) lors de l'utilisation de périphériques USB qui ont des besoins en énergie plus élevés. Grâce à l'installation "Plug and Play", aucun pilote n'est nécessaire, ce concentrateur peut donc être installé avec un minimum de difficulté.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
Extension de 5m pour 2 périphériques USB Type C et 2 périphériques USB Type A