Description
Câble réseau Rouge Cat.6A S/FTP LSZH, 10m
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test) Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH Connecteur anti-accroc intégré pour la protection du loquet. Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal stable Garantie 10 ans Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accroc et des contacts plaqués or, pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T. Câble Cat.6A, blindé avec tresse comme blindage général et blindage pour les différentes paires de conducteurs (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.Le rapport de test inclus dans chaque emballageindividuel assure une compatibilité maximum du câble. Chaque composant esttesté individuellement, ce qui permet d'éliminer les problèmes tels que laperte d'insertion, la perte par réflexion et la diaphonie. Les contacts dorés anticorrosion garantissent des connexions fiables sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc du connecteur évite d'endommager le loquet lors de l'installation et de la déconnexion. Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à la suppression des émissions toxiques d'halogène. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 26AWG
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test) Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH Connecteur anti-accroc intégré pour la protection du loquet. Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal stable Garantie 10 ans Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accroc et des contacts plaqués or, pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T. Câble Cat.6A, blindé avec tresse comme blindage général et blindage pour les différentes paires de conducteurs (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.Le rapport de test inclus dans chaque emballageindividuel assure une compatibilité maximum du câble. Chaque composant esttesté individuellement, ce qui permet d'éliminer les problèmes tels que laperte d'insertion, la perte par réflexion et la diaphonie. Les contacts dorés anticorrosion garantissent des connexions fiables sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc du connecteur évite d'endommager le loquet lors de l'installation et de la déconnexion. Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à la suppression des émissions toxiques d'halogène. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 26AWG