Description
•Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test)
- Cat.6 S/FTP PIMF, LSZH
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré la protection du loquet
- Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau S/FTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.
Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz en version blindée avec tresse comme blindage général et blindage par paires individuelles (S/FTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tout le secteur professionnel. ils sont idéalement utilisés pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et la déconnexion. Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'absence d'émissions toxiques d'halogène.
Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Vert.
Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 26AWG