• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 46320 - Fibre Optique LC/SC OM5 1m

  • Fibre Optique LC/SC OM5 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 46320
    • Référence Sonepar : 01852846320
    • EAN : 4002888463201
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fibre Optique LC/SC OM5 1m

•Les Atouts de l'article:

  • 2 x LC mâle à 2 x SC mâle
  • Twin Zip, fibre multimode 50/125µm
  • Immunité totale aux interférences électriques et électromagnétiques (EMI)
  • 4mm de diamètre extérieur, câble LSZH
  • Garantie 10 ans

Les câbles de brassage à fibre optique multimode de LINDY sont idéaux pour une utilisation dans les télécommunications et pour les connexions de données à haut débit, adaptés à la demande croissante de bande passante d'aujourd'hui.

La connexion par fibre optique assure une faible perte de signal et une grande fiabilité ; les connecteurs sont compatibles avec tous les équipements fibre optique standard.

Les câbles à fibre optique OM5 sont disponibles dans des longueurs allant de 1m à 20m.



•Quleques mots du fabricant:

LC mâle vers SC mâle