• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 47241 - Câble réseau Gris Cat.6 F/UTP, 0.5m

  • Câble réseau Gris Cat.6 F/UTP, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 47241
    • Référence Sonepar : 01852847241
    • EAN : 4002888472418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble réseau Gris Cat.6 F/UTP, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6 F/UTP, CCA
  • Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau F/UTP CCA Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250Mhz en version blindée par feuille (F/UTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tout le secteur professionnel. Ils sont idéaux pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

Les hautes fréquences utilisées dans la technologie des réseaux provoquent une charge de courant élevée dans les couches extérieures des conducteurs en raison de " l'effet pelliculaire", alors que les conducteurs ne sont soumis qu'à de très faibles charges électriques. Ceci permet l'utilisation d'un matériau conducteur en aluminium plaqué cuivre (CCA), ce qui rend ce câble plus économique que les câbles en cuivre pur.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m.



•Quleques mots du fabricant:

RJ45, M/M, 250MHz, CCA, 26AWG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver