• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 47260 - Câble réseau Gris S/FTP LSZH, 0.3m

  • Câble réseau Gris S/FTP LSZH, 0.3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 47260
    • Référence Sonepar : 01852847260
    • EAN : 4002888472609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble réseau Gris S/FTP LSZH, 0.3m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Connecteur : Cat.6A / Câble : Cat.7 S/FTP (600Mhz)
  • Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP LSZH Cat.7 S/FTP avec connecteurs Cat.6A prenant en charge une bande passante jusqu'à 600MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.

Le matériau du câble Cat.7 pour des fréquences de fonctionnement jusqu'à 600 MHz avec blindage tressé total et blindage par feuille englobant les paires (S/FTP) a été développé pour une utilisation dans les centres de données, salles de serveurs, montage en rack réseaux et armoires de commande, etc. pour les réseaux jusqu'à 10GBaseT. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors du montage et de la déconnexion.

Ce produit utilise des câbles de catégorie 7. La norme Cat.7 définissait à l'origine les connecteurs GG45, qui étaient destinés à parfaire le RJ45, mais qui n'ont pas pu s'établir sur le marché. Entre-temps, le connecteur RJ45 a été développé pour répondre facilement aux exigences de la Cat.7, mais n'a jamais été défini pour la Cat.7, c'est pourquoi le marquage sur le câble se lit comme suit : "Cordon de raccordement S/FTP Cat.6A avec câble brut 600MHz".

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur Cat.6A, câble Cat.7

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver