• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 47433 - Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1

  • Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 47433
    • Référence Sonepar : 01852847433
    • EAN : 4002888474337
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble Patch avec paires torsadées et connecteurs RJ45
  • Cat.8.1 S/FTP PIMF, LSZH
  • Connecteur RJ45 avec protection anti-accroc
  • Contacts or pour une meileure conductivité et une élimination de la perte du signal
  • Garantie 10 ans

Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH S/FTP avec prise en charge de bande passante jusqu'à 2000MHz et équipé de connecteurs RJ45 avec protection anti-accroc avec des contacts or pour les normes Ethernet jusqu'à 40GBase-T.

Câble Cat.8.1 avec blindage S/FTP (tresse de blindage extérieure et blindage feuillard pour chaque paire de conducteurs). Avec des fréquences de fonctionnement jusqu'à 2000MHz, ces câbles sont prêts pour les standards Ethernet 25GBase-T et 40GBase-T. Ils sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts or garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur de longues périodes de temps. La conception robuste du connecteur avec protection anti-accroc évite d'endommager la languette du connecteur lors de l'installation et du démontage. La gaine du câble LSZH est constituée d'un matériau sans halogène qui rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'absence d'émissions toxiques d'halogène.

Disponible dans les longueurs: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m



•Quleques mots du fabricant:

RJ45, M/M, 2000MHz, Cuivre, 24AWG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver