• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 47490 - Câble réseau Plat Gris Cat.6A U/UTP, 0.3

  • Câble réseau Plat Gris Cat.6A U/UTP, 0.3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 47490
    • Référence Sonepar : 01852847490
    • EAN : 4002888474900
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble réseau Plat Gris Cat.6A U/UTP, 0.3m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6 U/UTP, plat
  • Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau plat U/UTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale du paramètre électrophysique (NExT, FExT, FExT, etc.) malgré le manque de blindage. Conçu comme câble plat pour une utilisation dans des environnements où l'espace d'installation est restreint ou limité. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur long terme. La conception robuste et le manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et la déconnexion.

La construction très flexible et très fine des câbles plats permet d'installer les câbles dans des espaces restreints ou limités.

Couleurs disponibles: Noir, Gris, Blanc.

Longueurs disponibles: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.



•Quleques mots du fabricant:

RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 32AWG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver