• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 47585 - Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP, LS

  • Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP, LSZH gris, 3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 47585
    • Référence Sonepar : 01852847585
    • EAN : 4002888475853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP, gris, 3m

•Les Atouts de l'article:

•Câble réseau non blindé à paires torsadées avec connecteurs RJ45
•Cat.6A U/UTP, Ultra Slim
•Connecteurs avec protection anti-accroc 
•Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal fiable 
•Garantie 10 ans

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP avec prise en charge des bandes passantes allant jusqu’à 500 MHz et protection contre les accrocs avec des contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu’à 10GBase-T.

Câble Cat 6A, pour des fréquences de fonctionnement allant jusqu’à 500 MHz, non blindé avec paires torsadées (U/UTP). Conçu comme un câble ultra mince pour une utilisation dans des environnements avec un espace d’installation restreint. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801 et emballés dans des sachets individuels.

Les contacts plaqués or garantissent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste empêche d’endommager le loquet du connecteur lors de l’installation et du retrait.

La construction de câble très flexible et mince permet d’installer les câbles dans des espaces restreints ou limités tels que des salles de serveurs ou des concentrateurs réseau.

Disponible dans les longueurs de : 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.


•Quleques mots du fabricant:

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 28AWG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver