Description
Câble réseau sécurisé Cat.6A S/FTP LSZH, gris, 1.5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 100% cuivre, 500MHz
•Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH
- Connecteurs verrouillables pour empêcher tout accès non autorisé, accessibles uniquement à l'aide de la clé incluse.
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et l'élimination de la perte de signal
- Garantie 10 ans
Câble réseau Cat.6A S/FTP prenant en charge les bandes passantes allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accrocs avec des contacts plaqués or pour les standards Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.
Le câble réseau verrouillable Lindy Cat.6A est un moyen simple mais très efficace d'empêcher le retrait accidentel ou malveillant des câbles sur votre réseau. Totalement inviolable, la clé de sécurité se bloque dans la prise pour une sécurité physique accrue, ne pouvant être retirée qu'avec la clé fournie.
Le câble réseau de sécurité Cat.6A de Lindy est un moyen simple mais très efficace d'empêcher le retrait accidentel ou malveillant des câbles sur votre réseau. Entièrement inviolable, la clé de sécurité se verrouille dans la prise pour une sécurité physique accrue, ne permettant le retrait qu'avec la clé fournie.
Câble Cat.6A, blindé avec une tresse comme blindage général et une feuille de blindage pour les paires de fils individuels (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.
Les contacts plaqués or assurent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur pendant l'installation et le retrait.
Le matériau de la gaine sans halogène du câble LSZH permet d'utiliser le produit dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions d'halogènes toxiques.
Disponible dans les longueurs de : 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 15 m, 20 m.
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 100% cuivre, 500MHz