Description
Câble réseau Bleu Cat.6 S/FTP, 1.5m
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 Cat.6 S/FTP PIMF Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet. Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte Garantie 10 ans Câble réseau S/FTP Cat.6 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T. Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz en version blindée avec tresse comme blindage général et blindage pour les paires individuelles (S/FTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tous les secteurs professionnels. Ils sont idéaux pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet. Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Vert, Gris, Orange, Violet, Rouge, Blanc, Jaune. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 27AWG
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 Cat.6 S/FTP PIMF Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet. Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte Garantie 10 ans Câble réseau S/FTP Cat.6 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T. Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz en version blindée avec tresse comme blindage général et blindage pour les paires individuelles (S/FTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tous les secteurs professionnels. Ils sont idéaux pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet. Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Vert, Gris, Orange, Violet, Rouge, Blanc, Jaune. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 27AWG