• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 47893 - Clé pour bloqueur de port RJ45

  • Clé pour bloqueur de port RJ45
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 47893
    • Référence Sonepar : 01852847893
    • EAN : 4002888478939
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clé pour bloqueur de port RJ45, vert

•Les Atouts de l'article:

    Bloquez physiquement et de façon simple l'accès aux ports RJ45 de votre réseau
  • Clé pour bloqueur de ports RJ45
  • Garantie 2 ans

Avec cette clé pour bloqueur de port RJ45 de LINDY, l'utilisateur peut rapidement bloquer un port réseau et empêcher toute utilisation ou connexion non autorisée. Ce produit permet de se protéger contre tout accès non autorisé à un réseau ou à un système, ainsi que de prévenir les dommages involontaires ou malveillants aux ports.


Il peut également servir de repère visuel, affichant des ports inactifs ou déconnectés, idéal pour une utilisation dans les écoles, les bureaux ou d'autres environnements du secteur public.


Le bloqueur de port RJ45 semi-permanent est composé d'un capuchon de blocage en plastique moulé qui se branche fermement dans le port RJ45 avec une clé d'insertion spéciale. Le bloqueur se verrouille dans la prise RJ45 de la même manière qu’un câble de réseau et reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré à l'aide de la clé d’insertion.


Pour l'utiliser, attachez simplement un bloqueur à la clé et branchez-le sur le port. Tenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour enlever, insérez simplement la clé dans le bloqueur jusqu'à ce que vous entendiez un clic et retirez-la.


Note de sécurité : Les bloqueurs de port n'agiront que comme moyen de dissuasion physique et visuel de base. Cela n'empêchera pas une personne déterminée d'accéder physiquement à un port RJ45.


Remarque: ces bloqueurs de port ne sont pas compatibles avec la génération précédente.


Note: cette clé fonctionne uniquement avec le bloqueur de port de la même couleur.



•Quelques mots du fabricant :

pour No. 47894 et 47895