• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 47913 - Bloqueurs de port SFP (sans clé) - Pack

  • Bloqueurs de port SFP (sans clé) - Pack de 20, Vert
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 47913
    • Référence Sonepar : 01852847913
    • EAN : 4002888479134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloqueurs de port SFP (sans clé) - Pack de 20, Vert

•Les Atouts de l'article:

    Bloquer rapidement et facilement l'accès physique aux ports réseau SFP
  • Paquet de 20 bloqueurs de ports SFP
  • Garantie de 2 ans

Avec la clé de blocage de port SFP Lindy, l'utilisateur peut rapidement bloquer les ports réseau ouverts et empêcher facilement les utilisateurs de connecter des câbles, des appareils ou d'insérer des objets étrangers sans autorisation. Cela permet de protéger contre l'accès non autorisé à un réseau ou à un système, ainsi que d'empêcher les dommages involontaires ou malveillants sur les ports. Il peut également servir de repère visuel, en indiquant les ports inactifs ou déconnectés, ce qui est idéal dans les écoles, les bureaux ou d'autres environnements du secteur public.


Le bloqueur de port SFP semi-permanent se compose d'un capuchon de blocage en plastique moulé qui se branche en toute sécurité sur le port SFP à l'aide d'une clé d'insertion spéciale. Le bloqueur s'enclenche dans le port SFP comme le ferait un câble réseau et reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré à l'aide de la clé d'insertion.Pour l'utiliser, il suffit d'attacher un bloqueur à la clé et de le brancher dans le port. Pour l'utiliser, il suffit d'attacher un bloqueur à la clé et de la brancher sur le port. Pour l'enlever, il suffit de réinsérer la clé dans le bloqueur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et de la retirer.


Remarque sur la sécurité : les bloqueurs de port n'ont qu'un effet dissuasif physique et visuel de base contre les manipulations. Ils n'empêcheront pas un attaquant déterminé d'accéder physiquement à un port SFP.



•Quelques mots du fabricant :

Protège les ports SFP des accès non autorisés