Description
Câble réseau Vert Cat.6 U/UTP, 2m
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45Cat.6 U/UTP, PVCConnecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquetBroches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perteGarantie 10 ansCâble réseau PVC U/UTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T.Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Vert, Gris, Orange, Violet, Rouge, Blanc, Jaune.Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% Cuivre
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45Cat.6 U/UTP, PVCConnecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquetBroches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perteGarantie 10 ansCâble réseau PVC U/UTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T.Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Vert, Gris, Orange, Violet, Rouge, Blanc, Jaune.Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% Cuivre