Description
Câble réseau Jaune Cat.6 U/UTP, 0.5m
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 Cat.6 U/UTP, PVC Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte Garantie 10 ans Câble réseau PVC U/UTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T. Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel. Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Vert, Gris, Orange, Violet, Rouge, Blanc, Jaune. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% Cuivre
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 Cat.6 U/UTP, PVC Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte Garantie 10 ans Câble réseau PVC U/UTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T. Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel. Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Vert, Gris, Orange, Violet, Rouge, Blanc, Jaune. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% Cuivre