Description
Câble réseau Rouge Cat.6 U/UTP, 2m
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 Cat.6 U/UTP, CCA Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte Garantie 10 ans Câble réseau CCA Cat.6 U/UTP avec prise en charge de bande passante jusqu'à 250MHz et système anti-accroc avec contacts plaqués or pour standards Ethernet jusqu'à GBase-T. Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel. Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le verrou du connecteur lors de l'installation et la déconnexion. Les hautes fréquences utilisées dans la technologie des réseaux provoquent une charge de courant élevée dans les couches extérieures des conducteurs en raison de " l'effet pelliculaire", alors que les conducteurs ne sont soumis qu'à de très faibles charges électriques. Ceci permet l'utilisation d'un matériau conducteur en aluminium plaqué Cuivre (CCA), ce qui rend ce câble plus économique que les câbles pur cuivre. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, CCA
•Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 Cat.6 U/UTP, CCA Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte Garantie 10 ans Câble réseau CCA Cat.6 U/UTP avec prise en charge de bande passante jusqu'à 250MHz et système anti-accroc avec contacts plaqués or pour standards Ethernet jusqu'à GBase-T. Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel. Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le verrou du connecteur lors de l'installation et la déconnexion. Les hautes fréquences utilisées dans la technologie des réseaux provoquent une charge de courant élevée dans les couches extérieures des conducteurs en raison de " l'effet pelliculaire", alors que les conducteurs ne sont soumis qu'à de très faibles charges électriques. Ceci permet l'utilisation d'un matériau conducteur en aluminium plaqué Cuivre (CCA), ce qui rend ce câble plus économique que les câbles pur cuivre. Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc. Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m
•Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, CCA