• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 60533 - Façade murale : audio-vidéo 3xRCA F/F, à

  • Façade murale : audio-vidéo 3xRCA F/F, à clipser, Premium
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 60533
    • Référence Sonepar : 01852860533
    • EAN : 4002888605335
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade murale : audio-vidéo 3xRCA F/F, à clipser, Premium

•Les Atouts de l'article:

Module au format Snap-In à clipser pour le montage de prises RCA dans une boîte murale

  • Module 25mm x 50mm, à clipser, avec 3x RCA femelle/femelle, or
  • Profondeur interne 20mm sans les prises RCA à connecter (20+30mm)
  • Conçue pour la vidéo composite & audio comme vidéo composante / YUV / YPbPr / YCbCr
  • Utilisable avec les prises murales LINDY
  • Plastique blanc
  • Prises extérieures: 3x RCA femelle, or pour vidéo composite (jaune) ou audio stéréo (rouge et blanc)
  • Prises internes: 3x RCA femelle, or (jaune, rouge et blanc)
  • Livraison: 1 module
  • Notez que le module nécessite une prodondeur maximale de 50mm


•Quleques mots du fabricant:

Module à clipser pour vidéo composite et son stéréo ou YUV/signaux composante!