Description
Câble USB 2.0 Type A vers DC 2.5mm/0.7mm, 1.5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
USB Type A mâle vers connecteur DC 2.5mm ext./0.7mm inter.
•Les Atouts de l'article:
- Câble USB 2.0 Type A mâle vers DC mâle (2.5mm de diamètre extérieur/0.7mm de diamètre intérieur) pour alimenter des disques externes ou des périphériques,
- Pour connecter les appareils avec un port DC à un ordinateur portable, un ordinateur ou un chargeur.
- Boîtier en PVC, contacts plaqués or et connecteurs nickelés
- USB 2.0, compatible avec de nombreux appareils dotés d'un port DC de 2,5/0,7 mm.
- Garantie 10 ans
Le câble d'alimentation USB Lindy vous permet d'alimenter des appareils à courant continu 5V à partir d'un seul port USB (max. 0,9A/5V). Il est parfait pour les applications mobiles, éliminant la nécessité de transporter des blocs d'alimentation encombrants lors des déplacements.
Les câbles USB Type A vers DC sont disponibles avec les tailles de connecteur DC suivantes :
2.5/0.7mm
3.5/1.35 mm
5.5/2.5mm
5.5/2.1mm
•Quleques mots du fabricant:
USB Type A mâle vers connecteur DC 2.5mm ext./0.7mm inter.