• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 70457 - Convertisseur audio 2 voies numérique SP

  • Convertisseur audio 2 voies numérique SPDIF
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 70457
    • Référence Sonepar : 01852870457
    • EAN : 4002888754576
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur audio 2 voies numérique SPDIF

•Les Atouts de l'article:

  • Conversion bidirectionnelle des signaux numériques SPDIF optiques ou coaxiaux.
  • Prend en charge l'audio numérique jusqu'à 24 bit / 192kHz
  • Prend en charge l'audio LPCM, Dolby Digital et DTS, de 2 à 5.1 canaux
  • Design minimaliste et compact
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur et répéteur SPDIF Lindy permet à l'utilisateur d'entrer l'audio numérique par un port coaxial ou optique et de sortir l'audio numérique simultanément par les ports coaxial et optique, pour une double fonctionnalité audio, évitant le besoin de deux convertisseurs audio séparés, et une expérience d'écoute haute résolution des films, des jeux et de la musique.


Doté de ports coaxiaux numériques et TosLink comme connexions d'entrée et de sortie, ce convertisseur est parfait pour convertir les signaux coaxiaux en signaux optiques, ce qui est idéal pour connecter des lecteurs DVD ou des consoles de jeux anciennes à des récepteurs home cinéma ou à des barres de son, ou pour connecter des lecteurs Blu-Ray et des consoles de jeux à certains systèmes de son Surround ou amplificateurs via une conversion optique vers coaxial. Grâce à la prise en charge d'une fréquence d'échantillonnage haute résolution allant jusqu'à 24 bits/192 kHz, la musique peut être écoutée exactement comme l'artiste et les ingénieurs du son l'ont voulu, avec plus de détails et de clarté, tandis que la prise en charge des formats Dolby Digital et DTS 5.1 permet d'écouter les films avec un son multicanal dynamique, pour une véritable expérience de home cinéma.


La fonctionnalité de double entrée sert également de répéteur, idéal pour étendre les signaux audio numériques sur de plus longues distances qui ne peuvent être atteintes avec un seul câble numérique coaxial ou TosLink. Le sélecteur d'entrée du convertisseur, qui permet de changer facilement le signal d'entrée, offre un contrôle simple pour les utilisateurs privés et les installateurs professionnels, tandis que la fonctionnalité "Plug and Play" du convertisseur garantit une connectivité sans souci dans un écosystème audio. Le design minimaliste et compact du convertisseur permet de le dissimuler à l'abri des regards ou de l'intégrer dans les installations home cinéma actuelles.



•Quleques mots du fabricant:

Convertit de façon bidirectionelle les signaux audio SPDIF & TosLink (optique)