• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 70471 - Décodeur DAC avec Dolby Digita

  • Décodeur DAC avec Dolby Digita
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 70471
    • Référence Sonepar : 01852870471
    • EAN : 4002888704717
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Décodeur DAC avec Dolby Digital

•Les Atouts de l'article:

  • Convertit l'audio numérique optique en RCA G/D analogique
  • Remix l'audio Dolby Digital en audio 2 canaux sans perte de qualité.
  • Prise en charge des entrées audio LPCM stéréo numérique non compressé ou Dolby® Digital 5.1CH non compressé
  • Prend en charge les fréquences d'échantillonnage audio LPCM jusqu'à 96 kHz et les fréquences d'échantillonnage audio Dolby Digital jusqu'à 48 kHz
  • Garantie 2 ans

Le DAC avec décodeur Dolby Digital de LINDY est une solution idéale pour convertir un signal audio numérique optique en signal audio stéréo analogique, pour une expérience audio de haute qualité de films, musique et jeux.


Avec une entrée Toslink (optique) et une sortie RCA G/D, ce DAC est parfait pour connecter des téléviseurs ne possédant qu'une sortie optique, des lecteurs Blu-Ray et des consoles de jeux à des amplificateurs d'ancienne génération ou pour une utilisation dans des systèmes d'enregistrement numérique et des consoles de mixage. Le port micro-USB peut être utilisé pour l'alimentation, via une connexion à un port USB de périphérique source, évitant ainsi le besoin d'un bloc d'alimentation.


La fonction décodeur Dolby® Digital du convertisseur garantit que les signaux audio Dolby® Digital sont mixés en stéréo analogique sans aucune compression ou perte de qualité audio, et avec la prise en charge des fréquences d'échantillonnage LPCM jusqu'à 96 kHz et Dolby Digital jusqu'à 48 kHz, la musique et les films peuvent être visionnés comme l'artiste et les ingénieurs son le souhaitent, avec davantage de détails et de clarté.


Le fonctionnement flexible entre tous les formats audio et les LED d'état, pour indiquer une source audio encodée en Dolby Digital ou pour l'alimentation, assure une installation et une utilisation simples et sans tracas.



•Quleques mots du fabricant:

Remix les signaux Dolby Digital et convertit l'audio numérique optique en un signal audio analogique

Documentation