Description
Adaptateur USB type A/B
•Les Atouts de l'article:
Connecte un câble USB de type A à un câble USB de type B en tant que coupleurPeut être utilisé comme coupleur ou changeur de genreTaille compacte, parfaite pour les voyages ou les installations discrètesUSB 2.0 High SpeedGarantie 10 ansLes adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.L'adaptateur USB 2.0 Type A à B de LINDY est un dispositif compact qui permet aux utilisateurs de connecterun câble USB de type A à un câble USB de type B, prolongeant ainsi la distance entre deux dispositifs de type USB.Cet adaptateur peut également être utilisé comme changeur de genre pour permettre aux périphériques USB de type A mâle de se connecter à un autre périphérique USB de type B mâle.Prend en charge les vitesses de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.
•Quleques mots du fabricant:
USB Type A femelle vers B femelle
•Les Atouts de l'article:
Connecte un câble USB de type A à un câble USB de type B en tant que coupleurPeut être utilisé comme coupleur ou changeur de genreTaille compacte, parfaite pour les voyages ou les installations discrètesUSB 2.0 High SpeedGarantie 10 ansLes adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.L'adaptateur USB 2.0 Type A à B de LINDY est un dispositif compact qui permet aux utilisateurs de connecterun câble USB de type A à un câble USB de type B, prolongeant ainsi la distance entre deux dispositifs de type USB.Cet adaptateur peut également être utilisé comme changeur de genre pour permettre aux périphériques USB de type A mâle de se connecter à un autre périphérique USB de type B mâle.Prend en charge les vitesses de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.
•Quleques mots du fabricant:
USB Type A femelle vers B femelle