• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 71229 - Adaptateur USB type A/A

  • Adaptateur USB type A/A
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 71229
    • Référence Sonepar : 01852871229
    • EAN : 4002888712293
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur USB type A/A

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte deux câbles USB de type A femelle ensemble comme un coupleur
  • Peut être utilisé comme coupleur ou changeur de genre
  • Taille compacte, parfaite pour les voyages ou les installations discrètes
  • USB 2.0 High Speed
  • Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.


L'adaptateur Lindy USB 2.0 Type A vers A mâle est un dispositif compact qui permet aux utilisateurs de connecter deux câbles USB de type A ensemble, prolongeant ainsi la distance entre deux dispositifs USB de type A.


Cet adaptateur peut également être utilisé comme changeur de genre pour permettre aux périphériques USB de type A femelle de se connecter à un autre périphérique USB de type A femelle.


Prend en charge les vitesses de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A mâle vers A mâle