• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 71230 - Adaptateur USB 2.0 Type A vers A

  • Adaptateur USB 2.0 Type A vers A
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 71230
    • Référence Sonepar : 01852871230
    • EAN : 4002888712309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur USB 2.0 Type A vers A

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte deux câbles USB de type A ensemble comme un coupleur
  • Peut être utilisé comme coupleur ou changeur de genre
  • Taille compacte, parfaite pour les voyages ou les installations discrètes
  • USB 2.0 High Speed
  • Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent. 


L'adaptateur USB 2.0 Type A à A de LINDY est un dispositif compact qui permet aux utilisateurs de connecter deux câbles USB de type A ensemble, ce qui augmente la distance entre deux dispositifs USB de type A.


Cet adaptateur peut également être utilisé comme un changeur de genre pour permettre aux dispositifs USB Type A Mâle de se connecter à un autre dispositif USB Type A Mâle.


Prend en charge les vitesses de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A femelle vers femelle