• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73102 - Multiprise 6 prises Schuko, blanc

  • Multiprise 6 prises Schuko, blanc
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73102
    • Référence Sonepar : 01852873102
    • EAN : 4002888731027
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise 6 prises Schuko, blanc

•Les Atouts de l'article:

  • Longueur du câble: 1,4m (Schuko)
  • Prises orientées à 45°
  • Matériaux du câble: H05VV-F 3G1,5mm²
  • 250V, Max. 3500W
  • Avec protection enfant
  • Température de fonctionnement et de stockage: -4 à 40°C
  • Couleur: blanc

Important: réservé à un usage domestique !



•Quleques mots du fabricant:

Multiprise 6 prises Schuko orientées à 45°, pour faciliter le branchement, cordon secteur longueur 1,4m