• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73125 - Multiprise 6 prises FR, blanc

  • Multiprise 6 prises FR, blanc
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73125
    • Référence Sonepar : 01852873125
    • EAN : 4002888731256
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise 6 prises FR, blanc

•Les Atouts de l'article:

  • Prises tournées à 45
  • Longueur du câble : environ 1,4 m
  • Matériau du câble : H05VV-F 3G1.5mm²
  • 230V, Max 3680W
  • Température de fonctionnement et de stockage : -4 à 40 ° C
  • Avec sécurité enfant
  • Pour une utilisation sur le réseau électrique français
Die LINDY 6-fach Schuko-Steckdosenleiste wurde für den optimalen Einsatz im französischen Stromnetz entwickelt und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für private und professionelle Umgebungen. Die um 45° gedrehten Steckdosen sind ein herausragendes Merkmal, das den einfachen Anschluss mehrerer Geräte ohne Störungen ermöglicht, während die Kindersicherung für zusätzliche Sicherheit sorgt. Die Steckdosenleiste verfügt über ein 1,4 Meter langes Kabel aus dem Material H05VV-F 3G1,5mm², das sowohl Flexibilität als auch Haltbarkeit bietet.

Mit einer Nennleistung von 230 V und einer maximalen Belastung von 3680 W gewährleistet diese Steckdosenleiste eine zuverlässige Leistung für Ihre Geräte. Sie arbeitet effizient in einem weiten Temperaturbereich von -4°C bis 40°C und ist somit auch für den Einsatz in nicht klimatisierten Umgebungen geeignet. Der rechtwinklige Typ-E-Stecker ist ein platzsparendes Merkmal, das einen einfachen Anschluss an Steckdosen hinter Möbeln ermöglicht, und das 1,4 Meter lange Netzkabel sorgt für Vielseitigkeit bei der Platzierung der Steckdosenleiste außerhalb der Steckdose.

Die LINDY 6-Wege-Schuko-Steckdosenleiste wurde mit Blick auf die Bequemlichkeit entwickelt und verteilt den Strom gleichmäßig, um sicherzustellen, dass alle angeschlossenen Geräte bei Bedarf mit Strom versorgt werden. Die integrierten Kindersicherungen sorgen für zusätzliche Sicherheit und machen sie zu einer sicheren Option für Haushalte mit Kindern. Diese Steckdosenleiste ist ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit, Langlebigkeit und Flexibilität an erster Stelle stehen, ob im Büro, zu Hause oder auf Reisen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur für den Einsatz in trockenen Umgebungen geeignet ist.


•Quleques mots du fabricant:

Multiprise 6 prises françaises orientées à 45°, pour faciliter le branchement , cordon secteur longueur 1,4m