• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73301 - Chargeur USB Type C PD pour Vo

  • Chargeur USB Type C PD pour Vo
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73301
    • Référence Sonepar : 01852873301
    • EAN : 4002888733014
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB Type C PD pour Voiture, 27W

•Les Atouts de l'article:

  • Charge et alimente les périphériques USB lors de vos déplacements
  • Comprend 1 prise femelle USB de type C avec Smart IC et PD 2.0 pour la charge rapide de vos appareils
  • Parfait pour une utilisation avec les smartphones et tablettes
  • Design minimaliste et élégant qui s'harmonise avec la plupart des intérieurs de voiture
  • Garantie 2 ans

Le chargeur USB Type C PD pour voiture de Lindy peut charger un seul périphérique USB Type C en déplacement via l'allume-cigare d'une voiture. Ce chargeur a un design minimaliste et élégant qui s'adapte à tous les intérieurs de voiture et se connecte simplement au périphérique USB via un câble USB de type C.


Avec un seul port USB femelle de type C, ce chargeur est idéal pour une utilisation avec les smartphones et tablettes phares, tandis que la conception réversible du type C signifie que vous n'avez pas besoin de faire attention à la façon dont le câble est inséré dans le port.Pour plus de commodité, ce chargeur prend en charge Power Delivery 2.0 pour une charge plus rapide de l'appareil avec une puissance de sortie de 27 W, tout en offrant une protection contre les surintensités de courant afin d'éviter d'endommager les appareils.


Grâce aux fonctions Smart IC, le chargeur peut également reconnaître instantanément l'appareil connecté et ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 pour son efficacité énergétique, il répond également aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées actuellement en vigueur.



•Quleques mots du fabricant:

Alimente les appareils de Type C par l'intermédiaire de la prise allume-cigare de votre voiture.