• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73410 - Chargeur USB Type C GaN 20W

  • Chargeur USB Type C GaN 20W
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73410
    • Référence Sonepar : 01852873410
    • EAN : 4002888734103
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB Type C GaN 20W

•Les Atouts de l'article:

  • Charge et alimente un appareil via un port USB de type C
  • La technologie GaN 20W assure une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles
  • Design compact et léger pour un maximum de mobilité
  • Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités 
  • Garantie 2 ans

Le chargeur USB Type C GaN 20W de Lindy est une solution compacte et efficace pour charger de nombreux appareils. Il offre une charge rapide pour les appareils compatibles avec la technologie PD et PPS de l'USB Type C. Grâce à sa taille réduite, le chargeur peut être facilement transporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.

 

Doté d'un seul port USB de type C femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus courants. Avec une puissance de 20Wet au système PPS (Progammable Power Supply), les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement et plus intelligemment qu'avec un chargeur standard de type C fourni avec de nombreux appareils ; il peut modifier la tension et le courant en temps réel en fournissant la puissance maximale en fonction de l'état de charge de l'appareil. 




•Quleques mots du fabricant:

Chargeur compacte avec les technologies GaN, PD 3.0 et PPS