• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73412 - Chargeur USB Type A 18W

  • Chargeur USB Type A 18W
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73412
    • Référence Sonepar : 01852873412
    • EAN : 4002888734127
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB Type A 18W

•Les Atouts de l'article:

  • Charge et alimente un appareil via un port USB de type A
  • Charge rapide de 18 W pour les smartphones, les tablettes et autres appareils mobiles.
  • Conception compacte pour une mobilité maximale
  • Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités.
  • Garantie 2 ans

Le chargeur USB Type A 18W de Lindy peut charger un seul appareil USB avec une puissance maximale de 18W. Il prend en charge la charge rapide de nombreux smartphones et autres appareils mobiles populaires.

 

 Grâce à son design compact, il peut être facilement transporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.

 

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre les surtensions, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.



•Quleques mots du fabricant:

Charge rapide via câble USB Type A