• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73413 - Chargeur USB Type A & C 20W

  • Chargeur USB Type A & C 20W
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73413
    • Référence Sonepar : 01852873413
    • EAN : 4002888734134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB Type A & C 20W

•Les Atouts de l'article:

  • Charge et alimente deux appareils simultanément
  • Power Delivery 20W et charge rapide pour les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles.
  • Design compact pour une mobilité maximale
  • Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités.
  • Garantie 2 ans

Le chargeur USB Type A & C 20W de Lindy peut charger deux appareils USB simultanément. Le port USB de type C prend en charge la fonction Power Delivery jusqu’à 20W, tandis que le port USB de type A assure une charge rapide jusqu'à 18W. Lorsque les deux ports sont utilisés en parallèle, une puissance maximale de 15W est fournie.

 

Grâce à son design compact, il peut être facilement transporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.

  

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre les surtensions, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.



•Quleques mots du fabricant:

Charge deux appareils simultanément