• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73424 - Chargeur USB Type A & C 30W

  • Chargeur USB Type A & C 30W
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73424
    • Référence Sonepar : 01852873424
    • EAN : 4002888734240
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB Type A & C 30W

•Les Atouts de l'article:

    Charge et alimente deux appareils simultanément via un USB Type C et un port USB Type A 
  • Design compact pour un maximum de mobilité 
  • Garantie 2 ans 

Le chargeur PD 30W USB Type A & C de Lindy peut charger deux appareils simultanément. Le port USB Type C prend en charge le Power Delivery 30W tandis que le port USB Type A fournit une charge rapide jusqu'à 18W. Lorsque les deux ports sont utilisés en parallèle, une puissance maximale de 15W est fournie.


Doté d'un port USB Type C femelle et d'un port USB Type A femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus populaires. Avec une puissance de 30W, les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement qu'avec un chargeur standard de type C ou A fourni avec de nombreux appareils. 


Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.



•Quleques mots du fabricant:

Chargez deux appareils simultanément, avec prise en charge PD

Documentation