• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73426 - Chargeur GaN 65W USB Type C

  • Chargeur GaN 65W USB Type C
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73426
    • Référence Sonepar : 01852873426
    • EAN : 4002888734264
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur GaN 65W USB Type C

•Les Atouts de l'article:

    Charge et alimente un appareil via un port USB de type C
  • La technologie GaN 65W permet une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles
  • Conception compacte et légère pour une mobilité maximale
  • Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités
  • Garantie 2 ans

Le chargeur Lindy 65W USB Type C GaN est une solution compacte et efficace pour charger de nombreux appareils. Il assure une charge rapide pour les appareils compatibles avec la technologie PD et PPS de l'USB Type C. Grâce à son  design compact, le chargeur peut être facilement transporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.


Doté d'un seul port USB de type C femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus courants. Grâce à la technologie GaN de 65W et au système PPS (Progammable Power Supply), les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement et plus intelligemment qu'avec un chargeur standard de type C fourni avec de nombreux appareils ; il peut modifier la tension et le courant en temps réel en fournissant la puissance maximale en fonction de l'état de charge de l'appareil.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits.


•Quleques mots du fabricant:

Avec les technologies de charge GaN, PD 3.0 et PPS