• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73428 - Chargeur GaN 65W USB Type A & C

  • Chargeur GaN 65W USB Type A & C
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73428
    • Référence Sonepar : 01852873428
    • EAN : 4002888734288
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur GaN 65W USB Type A & C

•Les Atouts de l'article:

  • Charge et alimente deux appareils simultanément via un port USB de type C et un port USB de type A
  • La technologie GaN 65W via le port USB Type C permet une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles
  • Conception compacte pour une mobilité maximale
  • Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités
  • Garantie 2 ans

Le chargeur GaN Lindy 65W USB Type A & C peut charger deux appareils simultanément. Le port USB de type C prend en charge le Power Delivery 65W et PPS, tandis que le port USB de type A permet une charge rapide jusqu'à 45W. Lorsque les deux ports sont utilisés en parallèle, une puissance maximale de 20 W est fournie.


Doté d'un port USB Type C femelle et d'un port USB Type A femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus populaires. Avec une puissance de 65W et au système PPS (Progammable Power Supply), les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement et plus intelligemment qu'avec un chargeur standard de type C fourni avec de nombreux appareils ; il peut modifier la tension et le courant en temps réel en fournissant la puissance maximale en fonction de l'état de charge de l'appareil.


Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.



•Quleques mots du fabricant:

Chargez deux appareils simultanément grâce à la technologie GaN, PD 3.0 et PPS