• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73824 - Alimentation Multi-Pays 5VDC 3A, 3.5/1.3

  • Alimentation Multi-Pays 5VDC 3A, 3.5/1.35mm
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73824
    • Référence Sonepar : 01852873824
    • EAN : 4002888738248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation Multi-Pays 5VDC 3A, 3.5/1.35mm

•Les Atouts de l'article:

  • Alimentation à découpage avec adaptateurs secteur multi-pays pour une utilisation dans le monde entier
  • Sortie 5VDC 3A pour l'alimentation des appareils connectés
  • Prise jack DC 3.5/1.35mm standard pour une connexion simple
  • Adaptateurs UK, EU, US et AUS inclus
  • Garantie 2 ans

L'alimentation multi-pays de LINDY est une solution régulée et adaptée pour l'alimentation des équipements connectés qui nécessitent une tension de sortie de 5V et d’un ampérage jusqu'à 3A.

Les adaptateurs secteur UK, EU, US et AUS inclus permettent une utilisation mondiale de l'alimentation électrique, tandis qu'une prise DC standard assure un montage simple avec des appareils compatibles.



•Quleques mots du fabricant:

Alimentation à découpage pour une utilisation internationale

Documentation