• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 73826 - Alimentation Multi-Pays 24VDC 1.25A, 5.5

  • Alimentation Multi-Pays 24VDC 1.25A, 5.5/2.1mm
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 73826
    • Référence Sonepar : 01852873826
    • EAN : 4002888738262
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation Multi-Pays 24VDC 1.25A, 5.5/2.1mm

•Les Atouts de l'article:

  • Alimentation à découpage avec adaptateurs secteur multi-pays pour une utilisation dans le monde entier
  • Sortie 24VDC 1,25A pour l'alimentation des appareils connectés
  • Prise jack DC 5.5/2.1mm à vis pour une connexion sécurisée
  • Adaptateurs UK, EU, US et AUS inclus
  • Garantie 2 ans

L'alimentation multi-pays de LINDY est une solution régulée et adaptée pour l'alimentation des équipements connectés qui nécessitent une tension de sortie de 24V et un ampérage jusqu'à 1,25A.

Les adaptateurs secteur UK, EU, US et AUS inclus permettent une utilisation globale de l'alimentation électrique, tandis qu'un jack DC de type à visser assure une fixation sûre avec les appareils compatibles, évitant ainsi tout risque de déconnexion accidentelle.



•Quleques mots du fabricant:

Alimentation à découpage pour une utilisation internationale

Documentation