• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - 0025570044 - TITAN G2 REFLECTEUR PC x2

  • TITAN G2 ACCESSOIRE REFLECTEUR POLYCARBONATE TRANSLUCIDE UGR22 (PACK x 2)
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : 0025570044
    • Référence Sonepar : 07915841809
    • EAN : 7630268418090
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

REFLECTEUR PC TRANSLUCIDE UGR22 - TITAN G2 COLISAGE PACK x 2 BA70°, UGR22, dimension D480*250mm, PC. Accessoires : vis * 4 pièces + câble de sécurité * 1 pièces

•Les Atouts de l'article:

Application produit : stockages, shop, grands espaces tertiaires
Le + produit : réflecteur en polycarbonate translucide UGR22

•Les Atouts de la gamme:

Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Multiflux de 16000lm à 30000lm et 2 CCT 4000 et 5000K.
Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble.
Corps en alu et crochet en acier galva.

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente TITAN - La gamme de produit : Armature industrielle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver