• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - 0025570054 - AVA PIR 15W ACC ANNEAU CHROME

  • AVA PIR 15W RING ACCESSOIRE ANNEAU FINITION CHROME MAT
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : 0025570054
    • Référence Sonepar : 07915000120
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ACCESSOIRE ANNEAU DE RECOUVREMENT - AVA PIR 15W D227MM*22MM RING ACCESSOIRE ANNEAU FINITION CHROME MAT

•Les Atouts de l'article:

Application produit : circulations, palliers, accueils
Le + produit : IK05, bornier de connexion avec repiquage, garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré.
Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire)

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente AVA - La gamme de produit : Semi encastré