• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - 0028920250 - PALMA G2 60 UGR19 32W 830 L80B10

  • LUPAL03 - PALMA G2 UGR19 BACKLIT 600x600 32W 3650LM 3000K 120Lm/W NON DIM L80B10
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : 0028920250
    • Référence Sonepar : 07915000129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUPAL03 - PANEL LED ENCASTRE - PALMA G2 600x600 UGR<19 BACKLIT 32W 3650lm 120lm/W 3000K IP20 IK02 IRC>80 RG0 NON DIM 50000h 5 ans L80B10 SDCM<3 T°-20 ?~40 ? CLII Blanc 650°C PF 0,9, 50/60 Hz, Flicker free

•Les Atouts de l'article:

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux…
Le + produit : bornier automatique, repiquage possible

•Les Atouts de la gamme:

Panel backlit haute performance acier et PMMA.
Non dimmable et garantie 5 ans.
Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente PALMA - La gamme de produit : Encastré fonctionnel