• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - LATUB06 - T8 ECG 150CM 3700LM 4000K

  • TUBE LED T8 G13 150CM ELECTRONIQUE 26W 3600LM 4000K
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : LATUB06
    • Référence Sonepar : 07915000023
    • EAN : 7630268404949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube LED T8 G13 150cm électronique 26W 3600lm 4000K DUREE DE VIE 50000h Garantie 5 Ans

•Les Atouts de l'article:

Tube led Electronique pour remplacement de tube fluorescent T8 longueur 1500 mm

•Les Atouts de la gamme:

Les Tubes T8 LED ELECTRONIQUE sont compatibles en rénovation de luminaire avec alimentation existante uniquement en Electronique

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution Tube LED ELECTRONIQUE - La gamme de produit : T8 TUBE LED ELECTRONIQUE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver