• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - LUKIN03 - KING HUBLOT CCT 2400LM IP66

  • KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 23W 2400LM IP66 IK10 PC 50000H
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : LUKIN03
    • Référence Sonepar : 07915000068
    • EAN : 7630268409746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

King hublot LED diametre 30,8cm UGR30 23W 2400LM 100lm/W cct 3000-4000K switch IP66 IK10 polycarbonate renforce 50000h 5ans L70B50

•Les Atouts de l'article:

Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance.

•Les Atouts de la gamme:

Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K.
Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente KING - La gamme de produit : Hublot fonctionnel

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver