• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - 11B3100024 - CONTACTORS B SERIES

  • 3P CONTACTOR B310.00 24VAC
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : 11B3100024
    • Référence Sonepar : 08309506103
    • EAN : 8013975061039
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3P CONTACTOR B310.00 24VAC

•Les Atouts de l'article:

Contacteur 3P 320A AC3 avec bobine AC/DC 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver