• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - 11B31040024 - CONTACTORS B SERIES

  • 4P CONTACTOR B310.4.00 24VAC
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : 11B31040024
    • Référence Sonepar : 08309506715
    • EAN : 8013975067154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

4P CONTACTOR B310.4.00 24VAC

•Les Atouts de l'article:

Contacteur 4P 450A AC1 avec bobine AC/DC 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver