• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - 11B5000048 - CONTACTORS B SERIES

  • 3P CONTACTOR B500.00 48VAC/DC
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : 11B5000048
    • Référence Sonepar : 08309501849
    • EAN : 8013975018491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3P CONTACTOR B500.00 48VAC/DC

•Les Atouts de l'article:

Contacteur 3P 520A AC3 avec bobine AC/DC 48V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver