• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - 11BG0601D220 - CONTACTORS BG SERIES

  • MINICONTACTOR 3P BG06.01D 220V
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : 11BG0601D220
    • Référence Sonepar : 08309508256
    • EAN : 8013975082560
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINICONTACTOR 3P BG06.01D 220V

•Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG0601D, 3P+1NF, 6A AC3, 220VDC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver