• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - 11BG09T4D048 - CONTACTORS BG SERIES

  • 4P MINICONTACTOR BG09.T4D 48V
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : 11BG09T4D048
    • Référence Sonepar : 08309508278
    • EAN : 8013975082782
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

4P MINICONTACTOR BG09.T4D 48V

•Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG09T4D, 4P NO, 20A, 48VDC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver